{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 3 mm | |
| Anyag | horganyzott | |
| Tárolás | 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Maró anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett | |
| Gyűjtőtérfogat | 203 l | |
| Hordó tréfogata | 200 l | |
| Magasság | 460 mm | |
| Szélesség | 800 mm | |
| Mélység | 800 mm | |
| Tárolható 200 l hordók száma | 1 | |
| Hordók száma | 1 | |
| Felületi terhelés | 1 000 kg/m2 | |
| Súly | 60 kg | |
| Termék fajtája | Gyűjtőedény |
| Cikkszám | 981275 1X200 | |
| EAN / GTIN | 4052462020665 | |
| Gyártó/felelős személy | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |