{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1 mm | |
| Munkaállomás állítható magassága | 950-1100 mm | |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 400 kg | |
| Magasságállítás kivitele | mechanikus | |
| Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Magasságállítási tartomány | 950 mm - 1 100 mm | |
| Szélesség | 1 500 mm | |
| Mélység | 750 mm | |
| Termék fajtája | Veszélyes anyag munkaállomás |
| Cikkszám | 981120 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406121075 | |
| Gyártó száma | 981120 1500 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |