Nyomócsavar

Cikkszám: 98046
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 98046
EAN / GTIN 4020772098049
Gyártó száma 98046
L-szám L30100 123
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Nyomócsavar, nyomórúd-feszítőkhöz,
edzett, horganyzott és passzivált. 8,8. Szilárdsági osztály,
Az érzékeny munkadarabok védelme érdekében anyával és eltávolítható védősapkával, olajálló NBR + NR anyagból. keménység 70 Shore A, szilikonmentes.

Jellemző:

  • Méret: 3
  • Csavar
    DIN 933
    : M 8x35
  • L: 48
  • L3: 22-35
  • Súly: 26 g