Hatszög rátüzőkulcs

Cikkszám: 980-2X13
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 980-2X13
EAN / GTIN 4000896046737
Gyártó száma 980-2X13
L-szám L60140 3560
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Slot profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 2 x 13 mm
  • Méretek / hosszúság: 38 mm
  • Hossz L1: 21 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,05 kg.
  • Kézi működtetéshez