Szerszámtáska ″BIG Twin Move RED″ Elektromos szakértelem

Cikkszám: 98 99 15
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 98 99 15
EAN / GTIN 4003773084341
Gyártó száma 98 99 15
L-szám L70010 2051
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • Tartós kialakítás ABS anyagból, piros színben
  • a DIN EN/IEC 60900 szabvány szerint bevizsgált KNIPEX szerszámok választékával felszerelve az elektromos berendezéseken végzett munkákhoz
  • Az alapba ágyazott teleszkópos fogantyú és két külső, könnyen futó korcsolyakerék
  • Minden nyitási helyzetben szabadon megáll a kétoldali, rögzülő, zsanér mechanikás fedéltartónak köszönhetően, a szög szabadon beállítható.
  • Egyik vagy mindkét oldalra nyitható.
  • Az alap és a fedél egymástól függetlenül nyitható
  • Max. Teherbírás: 30 kg
  • 38 literes kapacitás
  • Címkézési mező két matricával az egyedi címkézéshez
  • körkörös alumíniumkeret szilárdan rögzített, stabil, mindkét oldalról betölthető középső panellel, rugalmas hurokkal és tizenkét kis zsebbel ellátott sokoldalú behelyezési lehetőségekkel
  • Fém zsanérok
  • Háromjegyű kombinációs zár a tok biztonságos lezárásához
  • Két fém billenőzár a fedél és az alap rögzítéséhez
  • Kivehető irattartó rekesz és kivehető szerszámtábla kosztaszító PP üreges kamrás panelekből, 13 szerszámzsebbel
  • Nyomógombbal rögzíthető alaptálca, magassága 58 mm, rugalmas betétekkel és hat nagyméretű szerszámtáskával ellátott fedőlappal osztható
  • Külső méretek (Sz x H x D): 520 x 435 x 290 mm Belső méretek (Sz x H x D): 490 x 370 x 110/100 mm
  • IEC 60900 / DIN EN 60900
  • Összesen 95 bővítési lehetőség

Jellemző:

  • Méretszélesség kívül (belül): 520mm 490mm
  • Méret magasság kívül (belül): 435mm 370mm
  • Méretmélység kívül (belül): 290 mm 110 mm / 100 mm

Tartalom:

  • 1 x 11 06 160 KNIPEX csupaszító fogó nyitó rugóval, univerzális (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 98 52 KNIPEX kábelvágó kés
  • 1 x 98 53 03 KNIPEX csupaszító kések
  • 1 x 95 16 200 KNIPEX kábelolló kettős vágóéllel (Ø 20 mm / 70 mm²)
  • 1 x 98 40 KNIPEX keresztmarkolat külső négyzet 1 / 2 ″
  • 1 x 98 47 10 KNIPEX dugókulcs fej hatlapfejű csavarokhoz 1/2″ (10 mm)
  • 1 x 98 47 11 KNIPEX dugókulcs fej hatlapfejű csavarokhoz 1/2″ (11 mm)
  • 1 x 98 47 12 KNIPEX dugókulcs fej hatlapfejű csavarokhoz 1/2″ (12 mm)
  • 1 x 98 47 13 KNIPEX dugókulcs fej hatlapfejű csavarokhoz 1/2″ (13 mm)
  • 1 x 98 47 14 KNIPEX dugókulcs fej hatlapfejű csavarokhoz 1/2″ (14 mm)
  • 1 x 98 47 17 KNIPEX dugókulcs fej hatlapfejű csavarokhoz 1/2″ (17 mm)
  • 1 x 98 47 19 KNIPEX dugókulcs fej hatlapfejű csavarokhoz 1/2″ (19 mm)
  • 1 x 98 47 22 KNIPEX dugókulcs fej hatlapfejű csavarokhoz 1/2″ (22 mm)
  • 1 x 98 47 24 KNIPEX dugókulcs fej hatlapfejű csavarokhoz 1/2″ (24 mm)
  • 1 x 98 42 KNIPEX áttolhatófejű hajtószár külső négyzet 1 / 2 ″
  • 1 x 98 45 125 KNIPEX hosszabbító belső / külső négyzet 1 / 2 ″
  • 1 x 98 45 250 KNIPEX hosszabbító belső / külső négyzet 1 / 2 ″
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX hegyes kombinált fogó
  • 1 x 87 26 250 KNIPEX Cobra® VDE high-tech vízszivattyú fogó, szigetelt (2 ″ / 46 mm)
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) Phillips® (PH1) csillagfejű csavarokhoz
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) Phillips® (ph2) csillagfejű csavarokhoz
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) Phillips csavarokhoz Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) Phillips csavarokhoz Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX csavarhúzó hornyolt csavarokhoz (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) hornyolt csavarokhoz (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) hornyolt csavarokhoz (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) hornyolt csavarokhoz (6,5 mm)
  • 1 x 98 00 10 KNIPEX villáskulcs (10 mm)
  • 1 x 98 00 13 KNIPEX villáskulcs (13 mm)
  • 1 x 98 00 14 KNIPEX villáskulcs (14 mm)
  • 1 x 98 00 17 KNIPEX villáskulcs (17 mm)
  • 1 x 98 00 19 KNIPEX villáskulcs (19 mm)
  • 1 x 98 00 22 KNIPEX villáskulcs (22 mm)
  • 1 x 98 01 10 KNIPEX csillagkulcs (10 mm)
  • 1 x 98 01 13 KNIPEX csillagkulcs (13 mm)
  • 1 x 98 01 14 KNIPEX csillagkulcs (14 mm)
  • 1 x 98 01 17 KNIPEX csillagkulcs (17 mm)
  • 1 x 98 01 19 KNIPEX csillagkulcs (19 mm)
  • 1 x 98 01 22 KNIPEX csillagkulcs (22 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX oldalvágók
  • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX csavarhúzó (vékony) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2)
  • 1 x 98 64 02 KNIPEX műanyag bilincs

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek