Hatszögletű csavarokhoz való dugókulcs belső négyszöggel 1/2″ 55 mm

Cikkszám: 98 47 14
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 98 47 14
EAN / GTIN 4003773020943
Gyártó száma 98 47 14
L-szám L70010 1562
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • metrikus vagy hüvelykes hatszögletű csavarfejekhez
  • Alapszerszám krómozott

Jellemző:

  • Szélesség a lapok között S: 14mm
  • Átmérő aktív oldalon d max.: 24,5 mm
  • Csatlakozó négyzet: 1/2in

Szabvány:

IEC 60900