Dugókulcs négyszögletes csavarokhoz 3/8″ 75 mm-es négyszögletes dugókulccsal 3/8″ 75 mm

Cikkszám: 98 39 06
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 98 39 06
EAN / GTIN 4003773020783
Gyártó száma 98 39 06
L-szám L70010 1615
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • metrikus hatszögletű csavarfejekhez
  • Alapszerszám krómozott

Jellemző:

  • Szélesség a lapok között S: 6mm
  • Csatlakozó négyzet: 3/8in
  • szigeteletlen penge hossza ± 2: 10mm

Szabvány:

  • DIN 7422
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900