Dugókulcs betét hatlapfejű csavarokhoz, belső négyszöggel 3/8″ 44 mm

Cikkszám: 98 37 12
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 98 37 12
EAN / GTIN 4003773020608
Gyártó száma 98 37 12
L-szám L70010 1585
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • metrikus vagy hüvelykes hatszögletű csavarfejekhez
  • Alapszerszám krómozott

Jellemző:

  • Szélesség a lapok között S: 12mm
  • Átmérő aktív oldal d max.: 21,2 mm
  • Csatlakozó négyzet: 3/8in

Szabvány:

IEC 60900