Csavarhúzó hornyos csavarokhoz, szigetelő többkomponensű markolat, VDE-vizsgált, polírozott 202 mm

Cikkszám: 98 20 40
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 98 20 40
EAN / GTIN 4003773026402
Gyártó száma 98 20 40
L-szám L70010 202
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • ergonómiailag optimalizált 2 komponensű fogantyú az alacsony fáradtság és a kézbarát erőátvitel érdekében
  • gördülést gátló fogantyú alak

Jellemző:

  • Pengehossz 100mm
  • szigeteletlen penge hossza: 15mm
  • Markolat hossza: 102mm
  • Vágóél szélessége: 4.0mm
  • Vágási vastagság: 0.8mm
  • VDE-ellenőrzés: igen
  • Barnított
  • szigetelő többkomponensű fogantyú, VDE-ellenőrzött

Szabvány:

IEC 60900