Dugókulcs csavarhúzó nyéllel, szigetelő többkomponensű fogantyúval, VDE-ellenőrzött, csiszolt 237 mm

Cikkszám: 98 03 09
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 98 03 09
EAN / GTIN 4003773026112
Gyártó száma 98 03 09
L-szám L70010 275
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • ergonómiailag optimalizált 2 komponensű fogantyú az alacsony fáradtság és a kézbarát erőátvitel érdekében
  • gördülést gátló fogantyú alak

Jellemző:

  • Szélesség a lapok között S: 9.0mm
  • Markolat hossza max.: 112mm
  • Fej átmérő d: 16mm Penge hossza 125mm
  • VDE-ellenőrzés: igen
  • Barnított
  • szigetelő többkomponensű fogantyú, VDE-ellenőrzött

Szabvány:

IEC 60900