Tool24 Locker – Master DE szerszámkiadó automata rendszer, Típus: 300/14

Cikkszám: 979300 300/14
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Interfész: Hoffmann Group Connected

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Interfész Hoffmann Group Connected
Sorozat Tool24 Locker; Tool24 Locker; Hoffmann Group Connected
Magasság 1 965 mm
Szélesség 800 mm
Mélység 500 mm
Rekesz hasznos magassága (1) 220 mm
Rekesz hasznos magassága (2) 300 mm
Rekesz hasznos szélessége 300 mm
Rekesz hasznos mélysége 450 mm
Rekeszek száma 14
Teherbírás rekeszenként 25 kg
Operációs rendszer Német
Súly 200 kg
Termék fajtája Árukiadó rendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 979300 300/14
EAN / GTIN 4062406134747
Gyártó száma 979300 300/14
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Árukiadó rendszer különböző méretű rekeszekkel a biztonságos és teljesen dokumentált egyenkénti kiadáshoz. A rekeszméretek lehetővé teszik nagyobb méretű termékek elhelyezését és elő vannak készítve akkumulátorok töltéséhez. A LED-es belső világítás megkönnyíti mind az automatikusan nyíló rekeszek észlelését sötét környezetben, mind magát a kivételt. A LED sor a rekeszek mentén a kivételi és a behelyezési folyamatot is segíti.
A kétoldalt felszerelt perforált falak a Master változatnál lehetővé teszik egy érintőképernyős monitor rugalmas elhelyezését. A GARANT easyFix akasztók és tartók, valamint a katalógusunkban a perforált falakhoz való további tartozékok szintén felszerelhetőek.
A Master rendszer tetszőleges Tool24 hardver változat további bővítő rendszereivel bővíthető és kombinálható.
Ez a termék kompatibilis a Hoffmann Group Connected Software megoldásokkal.
Ez a termék egy építőelemet jelent a digitálisan hálózatba kötött gyártáshoz. A termelékenység növelése a megfelelő szoftvermodullal együtt lehetséges.
Egyenkénti kiadó rendszer közepes méretű eszközökhöz.

Felhasználás:

Automatikus egyenkénti kiadó rendszer terjedelmes termékek tárolásához és nyilvántartásához, mint pl. nagyobb egyéni védőeszközök, elektromos és kéziszerszámok, vagy az L-BOXX® rendszerkofferünk.

Elhelyezés:

Rekeszek száma × magasság mm-ben: 12 × 220; 2 × 300

Tartalom:

DE Master rendszer 22 col érintőképernyővel, vonalkód leolvasóval, számítógép Basic szoftvercsomaggal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

Minden rekesz elő van készítve az áramellátásnak a technikai rekeszen történő átvezetéséhez. Az egyedi töltőkészülékek csatlakoztatását az ügyfélnek kell elvégeznie. A műszaki adatokban lévő súlyadatokat a bővítő rendszerek szekrényeire kell érteni, tehát PC és képernyő nélkül.
Ablakos rekeszek, egyedi színek és méretek (rekeszméretek, szekrény szélességek és mélységek) lehetségesek.
Ezzel kapcsolatban kérjük, forduljon szaktanácsadójához!

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Árukiadó rendszer hozzáférés elleni védelemmel termékek kivételi, behelyezési és nyilvántartási jogosultságával rendelkező személyek részére.
  • Vonalkód leolvasó termékek leolvasásához.
  • Nyilvántartás, behelyezés és kivétel irányítás érintőképernyős monitorral (Master rendszer).
  • A terméket csak tiszta állapotban helyezze be.
  • Beltéri ipari használathoz. Használat száraz és stabil alapon.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne tároljon élelmiszereket.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tároljon olyan folyadékokat és gázokat, valamint anyagokat tartalmazó edényeket, melyek a veszélyes anyag kategóriába tartoznak.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • A beépített LED világítást ne cserélje ki.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek