Kivitel:
Árukiadó rendszer innovatív dobrendszerrel minden egyes termék biztonságos egyenkénti kivételének biztosításához. Nagyon gyors árukivétel a rövid hozzáférési időknek, a magától nyíló rekesznek és a megfelelő kiadó rekeszen lévő látható jelzésnek köszönhetően. A Tool24 PickOne dobja akár négy különböző rekeszmérettel kapható standard konfigurációban és több mint 1000 kg-os teherbírásával kifejezetten ipari felhasználáshoz készült. Az érintőképernyő rugalmasan elhelyezhető a mindkét oldalra felszerelhető perforált falaknak köszönhetően.
A Master rendszer további bővítő rendszerekkel tetszőlegesen bővíthető és minden Tool24 hardver változattal kombinálható.
Maximális számú tárhelyek, ideális kis méretű termékek, mint pl. váltólapkák kiadásához.
Szín:
Ház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.
Figyelem:
A Tool24 PickOne dobaja a kiadott termékportfóliótól függően az ügyfél szerint egyedileg 4 különböző rekeszmérettel konfigurálható. Forduljon szaktanácsadójához.
A súlyadatok számítógép és képernyő nélkül értendőek.
Warning:
Rendeltetésszerű használat- Árukiadó rendszer hozzáférés elleni védelemmel termékek kivételi, behelyezési és nyilvántartási jogosultságával rendelkező személyek részére.
- Vonalkód leolvasó termékek leolvasásához.
- Nyilvántartás, behelyezés és kivétel irányítás érintőképernyős monitorral (Master rendszer).
- A terméket csak tiszta állapotban helyezze be.
- Elguruló, vagy utánköszörült termékeket a biztonságos tárolás és kivétel érdekében csomagban tárolja.
- Beltéri ipari használathoz. Használat száraz és stabil alapon.
- Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
Rendeltetésellenes használat- Ne tároljon élelmiszereket.
- Ne használja robbanásveszélyes területeken.
- Ne tároljon olyan folyadékokat és gázokat, valamint anyagokat tartalmazó edényeket, melyek a veszélyes anyag kategóriába tartoznak.
- Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.
- Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
- A beépített LED világítást ne cserélje ki.