Tool24 PickOne – Master EN szerszámkiadó automata rendszer, Összes rekesz száma: 448

Cikkszám: 979211 448
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Összes rekesz száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szekrényház belső teherbírása: 1 000
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Interfész: Hoffmann Group Connected

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szekrényház belső teherbírása 1 000 kg
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Interfész Hoffmann Group Connected
Sorozat Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
Magasság 2 000 mm
Szélesség 1 080 mm
Mélység 875 mm
"A" rekesz száma 320
"B" rekesz száma 32
"C" rekesz száma 64
"D" rekesz száma 32
Teherbírás rekeszenként 2 kg
Operációs rendszer Angol
Súly 275 kg
Termék fajtája Árukiadó rendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 979211 448
EAN / GTIN 4062406134143
Gyártó száma 979211 448
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Árukiadó rendszer innovatív dobrendszerrel minden egyes termék biztonságos egyenkénti kivételének biztosításához. Nagyon gyors árukivétel a rövid hozzáférési időknek, a magától nyíló rekesznek és a megfelelő kiadó rekeszen lévő látható jelzésnek köszönhetően. A Tool24 PickOne dobja akár négy különböző rekeszmérettel kapható standard konfigurációban és több mint 1000 kg-os teherbírásával kifejezetten ipari felhasználáshoz készült. Az érintőképernyő rugalmasan elhelyezhető a mindkét oldalra felszerelhető perforált falaknak köszönhetően.
A Master rendszer további bővítő rendszerekkel tetszőlegesen bővíthető és minden Tool24 hardver változattal kombinálható.
Ez a termék kompatibilis a Hoffmann Group Connected Software megoldásokkal.
Ez a termék egy építőelemet jelent a digitálisan hálózatba kötött gyártáshoz. A termelékenység növelése a megfelelő szoftvermodullal együtt lehetséges.
4 féle rekesz, ideális különböző méretű termékek kiadásához és váltakozó kiadott portfóliókhoz.

Tartalom:

Érintőképernyő 22 col, vonalkód leolvasó, számítógép Basic szoftvercsomaggal, angol operációs rendszer.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A Tool24 PickOne dobaja a kiadott termékportfóliótól függően az ügyfél szerint egyedileg 4 különböző rekeszmérettel konfigurálható. Forduljon szaktanácsadójához.
A súlyadatok számítógép és képernyő nélkül értendőek.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Árukiadó rendszer hozzáférés elleni védelemmel termékek kivételi, behelyezési és nyilvántartási jogosultságával rendelkező személyek részére.
  • Vonalkód leolvasó termékek leolvasásához.
  • Nyilvántartás, behelyezés és kivétel irányítás érintőképernyős monitorral (Master rendszer).
  • A terméket csak tiszta állapotban helyezze be.
  • Elguruló, vagy utánköszörült termékeket a biztonságos tárolás és kivétel érdekében csomagban tárolja.
  • Beltéri ipari használathoz. Használat száraz és stabil alapon.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne tároljon élelmiszereket.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tároljon olyan folyadékokat és gázokat, valamint anyagokat tartalmazó edényeket, melyek a veszélyes anyag kategóriába tartoznak.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • A beépített LED világítást ne cserélje ki.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek