Villanyszerelő készlet 85 db

Cikkszám: 97843101
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Kivitel szerszámkészlettel
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 97843101
EAN / GTIN 4018754084050
Gyártó száma 97843101
L-szám L60010 3089
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

85 Szerszám

Tartalom:

Tartalom 85 rész:
  • 2 Kombikulcs 13 sz.: 6; 7 mm
  • 1 Kombikulcskészlet 13/9: 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm
  • 1 dugókulcskészlet 1/4″ 40/23/6. sz. 40 sz.: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm; Száma 41K: 0,6 × 3,5; 1 × 5,5; 1,2 x 8 mm; Száma 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm; 44PH sz.: PH1; PH2; PH3; PH4; 400 sz.; 404; 405/2; 405/6; 407; 415-2K
  • 2 Hosszú, dupla hatszögletű, 3/8″-os dugókulcsok 46 sz.: 12; 20,8 mm
  • 1 Gyújtógyertya dugaszolóaljzat hosszú, dupla hatszögletű, gumibetétes 3/8 4600 sz.: 16 mm
  • 1 keresztfogantyú 3/8″ 425 sz.: L. 165 mm
  • 1 kardáncsukló 3/8″ 428 sz.: L. 46 mm
  • 1 hosszabbító 3/8″ 427 sz.: L. 160 mm
  • 3 lapos csavarhúzó 4628 sz.: 0,6 x 3,5 x 75; 0,8 x 4,0 x 125; 1,0 x 5,5 x 200 mm
  • 2 kereszthornyú penge 4630 sz.: PH1; PH2
  • 1 lapos csavarhúzó 4724 sz.: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 1 kereszthornyú penge 4734 sz.: PH2
  • 1 hornyos offset csavarhúzó 10546 sz.: 1,0 x 5,5 x 125 mm
  • 1 Phillips-fejű offset csavarhúzó 10551 sz.: PH1 x PH2
  • 1 hatszögletű csavarhúzó készlet 10760/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 kombinált fogó 6700 sz.: L. 180 mm
  • 1 telefonfogó 6730 sz.: L. 160 mm
  • 1 telefonfogó 6731 sz.: L. 160 mm
  • 1 vízpumpafogó 6551 sz.: L. 240 mm
  • 1 oldalvágó 6721 sz.: L. 160 mm
  • 1 csupaszító fogó 6622 sz.: max. Ø 5 mm2
  • 1 huzalvég krimpelő fogó 6638 sz.: L. 220 mm
  • 1 autóipari feszültségmérő 7756 sz.: 3-48 V
  • 1 nejlon kalapács 10956 sz.: Ø 35 mm
  • 1 feloldó szerszám 1551 sz.: lapos érintkezők érintkezési mérete 2,8 mm
  • 1 feloldó szerszám 1552 sz.: lapos érintkezők érintkezési mérete 5,8 mm
  • 1 KABELEX® szerszámkészlet 1560 sz.:
    • 1 db 1501-es számú kidobószerszám: Ø 1,5 mm-es érintkezési mérethez
    • 1 db 1502-es számú kidobószerszám: Ø 3,5 mm-es érintkezési mérethez
    • 1 kidobószerszám 1503 sz.: Ø 4,0 mm-es érintkezési mérethez ABS (tehergépkocsi) vagy 1523-as számú szerelőhüvelyhez
    • 2 szétszerelési hüvely 1511 sz.: Ø 1,5 mm (1 db szerelve)
    • 2 db 1512-es számú szétszerelő hüvely: Ø 3,5 mm (1 db szerelve)
    • 2 szétszerelési hüvely 1513 sz.: Ø 4,0 mm
    • 1 db 1523-as számú szerelőhüvely: ABS