védősisak uvex pheos B-S-WR kék, szellőzőkkel

Cikkszám: 9772531
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
Termék fajtája Védősisak

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9772531
EAN / GTIN 4031101510323
Gyártó száma 9772531
L-szám L01660 210
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • A könnyű, sportos kialakítású uvex pheos védősisakok maximális viselési kényelmet nyújtanak - például a climazone szellőzésnek és a rendkívül variálható 3D belső térnek köszönhetően. A robusztus, méretstabil sisakhéj könnyen ellenáll az oldalirányú nyomásnak, és megfelel az építőipar és az ipar minden biztonsági követelményének. Funkcionális tartozékrendszerüknek köszönhetően az uvex pheos ipari védősisakok különösen sokoldalúak. Legyen szó napellenzőről, védőszemüvegről, fülvédőről vagy lámpáról.: A munkasisakok gyorsan és egyszerűen testre szabhatók az egyéni igényeknek megfelelően. A forgó kerékrendszerrel ellátott belső rész végtelen szélességbeállítást és ezáltal mindig tökéletes illeszkedést tesz lehetővé. A rövidített csúcs biztosítja a korlátlan felfelé látást.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védősisak
  • Termék neve: uvex pheos B-S-WR
  • Terméktípus: Ipari védősisak
  • Szín (szűrő): kék
  • Ellenző hossza: Rövid csúcs
  • Külső héj anyaga: Nagy sűrűségű polietilén (HDPE)
  • Méret: 52 cm/61 cm