védősisak uvex pheos B-WR zöld, szellőzőnyílásokkal

Cikkszám: 9772430
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
Termék fajtája Védősisak

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9772430
EAN / GTIN 4031101533032
Gyártó száma 9772430
L-szám L01660 223
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • A könnyű, sportos kialakítású uvex pheos védősisakok maximális viselési kényelmet nyújtanak - például a climazone szellőzésnek és a rendkívül variálható 3D belső térnek köszönhetően. A robusztus, méretstabil sisakhéj könnyen ellenáll az oldalirányú nyomásnak, és megfelel az építőipar és az ipar minden biztonsági követelményének. Funkcionális tartozékrendszerüknek köszönhetően az uvex pheos ipari védősisakok különösen sokoldalúak. Legyen szó napellenzőről, védőszemüvegről, fülvédőről vagy lámpáról.: A munkasisakok gyorsan és egyszerűen testre szabhatók az egyéni igényeknek megfelelően. A forgó kerékrendszerrel ellátott belső rész végtelen szélességbeállítást és ezáltal mindig tökéletes illeszkedést tesz lehetővé.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védősisak
  • Termék neve: uvex pheos B-WR
  • Terméktípus: Ipari védősisak
  • Szín (szűrő): zöld
  • Ellenző hossza: hosszú csúcsú
  • Külső héj anyaga: Nagy sűrűségű polietilén (HDPE)
  • Méret: 52 cm/61 cm