védősisak uvex pheos FEHÉR, szellőzőnyílásokkal

Cikkszám: 9772045
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
Termék fajtája Védősisak

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9772045
EAN / GTIN 4031101649443
Gyártó száma 9772045
L-szám L01660 842
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • A védőszemüvegek és a védősisakok nem mindig jönnek ki jól egymással, de az uvex pheos IES most véget vet ennek.: Az IES az ”Integrated Eyewear System” rövidítése, ami azt jelenti, hogy az uvex pheos biztonsági szemüveg mostantól közvetlenül a sisakba integrált tartóra csatlakoztatható. Ez azt jelenti, hogy mindig biztonságosan ott ül, ahol kell - és szükség esetén a sisak parkolóhelyzetében is biztonságosan elpakolható.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védősisak
  • Termék neve: uvex pheos IES
  • Terméktípus: Ipari védősisak
  • Szín (szűrő): fehér
  • Ellenző hossza: hosszú csúcsú
  • Külső héj anyaga: Nagy sűrűségű polietilén (HDPE)
  • Méret: 55 cm/61 cm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz