Mágneses tasakok 50 darabos készlet, Típus: 100X38

Cikkszám: 974720 100X38
Ár beállítása 50 Darab (2,22 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső magasság 53 mm
Külső szélesség 113 mm
Belső magasság 38 mm
Belső szélesség 100 mm
Termék fajtája Jelölő tasak

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 974720 100X38
EAN / GTIN 4005546109008
Gyártó száma 174107
Gyártó/felelős személy DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Leírás

Kivitel:

Tasakok strapabíró polipropilénből készült kék hátsó fóliával és átlátszó első fóliával. Szkennelhető és dokumentumhű. A behelyezett táblák gyorsan cserélhetőek.
A hátoldalon két mágnescsíkkal fémes felületeken történő használathoz, mint pl. raktárpolcok, perforált lemez falak, fém edények.

Tartalom:

50-50 darabos csomag.

Figyelem:

A behelyezhető táblák letölthető mintája a www.duraprint.de honlapon kapható.