Pin moderációs tábla mobil felállításhoz kerekekkel, filc bevonattal

Cikkszám: 974521 1
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 1 980 mm
Szélesség 1 200 mm
Lábrész mélység 610 mm
Tábla magassága 1 500 mm
Tábla szélessége 1 200 mm
Állítható magasságú nem
Kerekek száma 4
Rakodótálca van nem
Tollkészlettel nem
Munkadarab felülete Szürke filc parafatábla
Írható tábla nem
Mágneses tábla nem
Súly 9,3 kg
Termék fajtája Prezentációs tábla

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 974521 1
EAN / GTIN 4013695033174
Gyártó/felelős személy Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Leírás

Kivitel:

Moderációs tábla minden iroda- és oktatóterem számára. Mobil használathoz és a magas kényelemhez. Tábla egy részes, fehér festett alumínium kerettel, szürke filc felülettel. Stabil állvány a ferde lábaknak köszönhetően. Több fal elrendezése lehetséges a moderációs körben. Szállítás 4 rögzíthető görgővel.