Irodai asztal, Szélesség: 1600mm

Cikkszám: 974042 1600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Magasságállítás kivitele: mechanikus
  • Lapvastagság: 25
  • Szín kiválasztása: Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasságállítás kivitele mechanikus
Lapvastagság 25 mm
Szín kiválasztása Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Magasságállítási tartomány 680 mm - 820 mm
Szélesség 1 600 mm
Mélység 800 mm
Munkalap vastagsága 25 mm
Lapkaméret Négyszög
Termék fajtája Irodai asztal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 974042 1600
EAN / GTIN 2050002050792
Gyártó száma T10018
Gyártó/felelős személy OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Leírás

Kivitel:

Kényelmes irodai asztal fokozatmentes magasságállítással (állítási tartomány 680 − 820 mm). Stabil keresztirányú kerettel.
Cső láb 2 mm-es négyzet szelvényű acél idomcsőből, 50/50 mm. A merevítő kerettel alakpontos kapcsolatot alkot. A láb optimális mozgástérrel rendelkezik az ergonomikus kialakítású váznak köszönhetően.
Melamin asztallap dekor felülettel, 25 mm vastag.

Szín:

A dekor asztallap 5 színben kapható: király juhar, natúr tölgy, világosszürke, gyöngyfehér, fémszürke.
Lábazat 3 színben kapható: tiszta fehér, alumínium ezüst, fémszürke.

Figyelem:

Az asztallap fémszürke színben nem javasolt az erős fényvisszaverés miatt.