Földelő alkotóelem Patent 10,3 mm, Patent csatlakozó: DE1W

Cikkszám: 972821 DE1W
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Patent csatlakozó Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Patentgombok száma 1
Patentgomb ⌀ 10,3 mm
Nemzetközi használathoz alkalmas nem
Személyföldelés Szekunder
ESD testcsatlakozó SCHUKO® csatlakozó aljzat
Kábeltípus Sima
Kábelhossz 1,5 m
Termék fajtája Földelő alkotóelem

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 972821 DE1W
EAN / GTIN 4057989162317
Gyártó száma C-192 098-U
Gyártó/felelős személy BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Leírás

Kivitel:

Földelő alkotóelem (1 MΩ személyvédő ellenállással felszerelve) ESD test egyszerű csatlakoztatásához földelt dugaszoló aljzattal. Sima kábel (1,5 m).
Kapcsolódás: 1×patentgomb 10,3 mm.