Szemüveg uvex 9710 színtelen

Cikkszám: 9725514
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
Termék fajtája Rostély

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9725514
EAN / GTIN 4031101073149
Gyártó száma 9725514
L-szám L01660 778
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • uvex 9725
  • Stabil, könnyű arcvédő speciális
  • speciális csatlakoztatható adapterrel a rögzítéshez
  • a kereskedelemben kapható védősisakokhoz
  • Hosszában állítható adaptersín, a napellenzőt lehet
  • a napellenző három fokozatban rögzíthető, egyszerű lencsecsere
  • Keret színe fekete, lencse cellulóz-acetát lencse
  • színtelen/UV 2-1.2, antifog bevonat
  • Csere lencse: 9050 517

Jellemző:

  • Termék fajtája: Rostély
  • Termék neve: uvex 9710
  • Szín (szűrő): fekete
  • Címkézési előtag Lencse: 2C-1,2
  • Lencse színezése: színtelen
  • Szín (szűrő) Lencse: színtelen
  • Áteresztőképesség: 91%
  • További jelölés Lencse: W 1 FN CE
  • UV védelem: UV380
  • Lencse anyaga: Cellulóz-acetát (CA)