{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
| Egyenkénti fiókkioldás | Egykezes | |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 12×20 | |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
| Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 12×20G | |
| Előlapmagasság | 50 mm | |
| Hasznos magasság | 25 mm | |
| Hasznos szélesség | 300 mm | |
| Hasznos mélység | 500 mm | |
| Hasznos szélesség G-ben | 12 | |
| Hasznos mélység G-ben | 20 | |
| egyenkénti fiókkioldással | igen | |
| Termék fajtája | Fiók |
| Cikkszám | 972036 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406773823 | |
| Gyártó száma | 972036 50 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |