{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Cikkszám: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gyártó száma: 
                        Kat. sz.: 
                    | Anyagvastagság | 1 mm | |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
| Egyenkénti fiókkioldás | Egykezes | |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 12×20 | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
| Magasság | 700 mm | |
| Szélesség | 400 mm | |
| Mélység | 650 mm | |
| Hasznos magasság | 425 mm | |
| Fiókok hasznos magassága | 425 mm | |
| Fiókház hasznos magassága | 425 mm | |
| Fiók hasznos szélessége | 300 mm | |
| Fiók hasznos mélysége | 500 mm | |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 12 | |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 | |
| Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
| Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
| Legurulásvédő peremmel | igen | |
| Fiókok száma | 4 | |
| Maximális teherbírás | 250 kg | |
| Kivitel | gurítható; fiókokkal | |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
| ComfortClose | nem | |
| Nyommentes futófelület | igen | |
| Súly | 54 kg | |
| Termék fajtája | Szerszámkocsi | 
| Cikkszám | 972022 500/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406166939 | |
| Gyártó száma | 972022 500/4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |