CNC nagyméretű szekrény kompletten szerszámtartókkal lemezes szárnyas ajtókkal, Szerszámszár: SK30

Cikkszám: 971451 SK30
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámszár Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szekrényház belső teherbírása: 1 000
  • Ajtónyitás szöge: 250
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása 1 000 kg
Ajtónyitás szöge 250 fok
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 2 000 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 700 mm
Szélesség G-ben 40
Mélység G-ben 28
Hasznos magasság 1 845 mm
Rögzítősínek 2 pár
Kereszttartók száma 8
Szerszámbefogók száma 160
Tengelytávolság A 72 mm
Szekrény felépítése Alapszekrény
Szekrény előlap Tele lemez szárnyas ajtó
Súly 115 kg
Termék fajtája CNC nagyméretű szekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 971451 SK30
EAN / GTIN 4062406164850
Gyártó száma 971451 SK30
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Feltöltött szekrény, 40×28G. 6 pár tartósín és 6 UNIT tartó legfeljebb 18 UNIT-hoz. 25 mm-es osztásban állítható rögzítősínekkel. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. A maximális teljes teherbírás rögzítősín páronként 200 kg, kereszttartónként 150 kg.

Tartalom:

Szekrény 971525 sz. 28 méretű rögzítősínekkel és 971570 sz. kereszttartó szerszámtartókkal.

Szín:

Ház, rögzítősínek és kereszttartó RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A GridLine nagyméretű szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530942573 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Az ajtók nyitásterületét tartsa szabadon, az ajtókat és a fiókokat tartsa zárva.
  • Fiókok a szerszámok tárolásához.
  • Polclapok a munkadarabok és szerszámok tárolásához.
  • Beltéri ipari használathoz. Használat száraz és stabil alapon.
  • A szekrényt felborulás ellen kötelezően biztosítani kell.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • A szekrényt, a fiókokat és a polcokat ne terhelje túl.
  • Ne álljon vagy üljön a szekrénybe, fiókokba és a polcokra.
  • Ne tároljon kiálló eszközöket a szekrényházon.
  • A tárgyakat ne tegye rá hirtelen.
  • Ne tároljon gyúlékony vagy vegyi folyadékokat.
  • Ne tároljon élelmiszereket.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek