Csőkulcs 6 oldal 12 x 13 mm

Cikkszám: 97.12X13
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 97.12X13
EAN / GTIN 3148511296066
Gyártó száma 97.12X13
L-szám L60130 1952
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Teljesen átfúrt kulcs, hogy nagyon hosszú menetes rudak is behelyezhetők legyenek
  • Kovácsolt Derékszög szár a kulcsos meghúzáshoz
  • Forgótüskékhez használható furat: 160A
  • Behelyezendő forgótüske: 160A.1 6x7 - 21x23 méretekhez
  • hatszögletes fejek
  • Krómozott, szaténozott kivitelben.

Jellemző:

  • A [mm]: 12x13
  • d [mm]: 6.0
  • d1 [mm]: 17.5
  • d1 x d2 [mm]: 17.5 x 19
  • d2 [mm]: 19.0
  • L [mm]: 140
  • [g]: 110