Krimpelő fogó műanyag bevonatú huzalvégtüskékhez 145 mm

Cikkszám: 97 61 145 A
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
Termék fajtája Présszerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 97 61 145 A
EAN / GTIN 4003773035558
Gyártó száma 97 61 145 A
L-szám L70010 50
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • dIN 46228 1 + 4 rész 1 + 4 számú huzalvéghüvelyek krimpeléséhez 0,25-2,5 mm² tartományban
  • Megjelölt trapéz profilok krimpelése a hüvely és a vezeték biztonságos összekapcsolásához

Jellemző:

  • Alkalmazás: Huzalvég-kötőelemek
  • Kapacitás négyzetmilliméter: 0,25 - 2,5mm²
  • Fészkek száma: 4
  • AWG: 24 - 14
  • Műanyag bevonattal
  • Polírozott