Kétkezes használatra is alkalmas krimpelő fogó csúszásmentes műanyag hüvelyekkel, polírozott 250 mm

Cikkszám: 97 52 08
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
Termék fajtája Présszerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 97 52 08
EAN / GTIN 4003773025481
Gyártó száma 97 52 08
L-szám L70010 1745
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • forrasztás nélküli elektromos csatlakozásokhoz
  • a karos áttételnek köszönhetően akár 30 %-kal kisebb kézerő a hagyományos krimpelő fogókhoz képest
  • Egyenletesen magas minőségű krimpelés a precíziós betéteknek és a pozitív reteszelésnek köszönhetően (feloldható)
  • A krimpelési nyomás gyárilag pontosan be van állítva (kalibrálva)
  • Kétkezes működtetés a nagy vezetékkeresztmetszetek könnyű krimpeléséhez
  • jó kezelhetőség a kiegyensúlyozott súlypontnak, a ferde fejnek és az ergonomikusan kialakított fogantyúknak köszönhetően
  • A krimpbetét nem cserélhető

Jellemző:

  • Alkalmazás: szigetelt + szigeteletlen vezetékvégű kötőelemek
  • Kapacitás négyzetmilliméter: 0,25 - 6mm²
  • Fészkek száma: 5
  • AWG: 24 - 10
  • Barnított
  • csúszásgátló műanyag borítással