Szerszámkészlet TCS 456/16/6 22 db

Cikkszám: 96838752
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 96838752
EAN / GTIN 4018754163588
Gyártó száma 96838752
L-szám L60010 5762
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Biztonságosan integrálható a Tool Control System (TCS) szerszámbetét moduláris rendszerébe

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 22
  • Fiókfelosztás: 1/3
  • Magasság mm (h): 40 mm
  • Hosszúság mm (L): 350 mm
  • Súly: 1465 g
  • Szélesség mm (b): 175 mm

Tartalom:

Tartalom 22 rész:
  • 16 db 3/8″-os hatszögletű dugókulcs 456 sz.: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 1 keresztfogantyú 3/8″ 425 sz.: L. 165 mm
  • 3 hosszabbító 3/8″ 427 sz.: L. 76; 160; 240 mm
  • 1 kardáncsukló 3/8″ 428 sz.: L. 46 mm
  • 1 3/8″ racsni 435-2K sz.: L. 193 mm