Szerszámkészlet TCS 807/5 WT 1 38 db

Cikkszám: 96834322
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
Cikkszám 96834322
EAN / GTIN 4018754350933
Gyártó száma 96834322
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Biztonságosan integrálható a Tool Control System (TCS) szerszámbetét moduláris rendszerébe

Tartalom:

Tartalom 38 rész:
  • 10 db 1/4-es hatszögletű dugókulcs 40 sz.: 5; 5,5; 6; 7 ;8; 9 ;10; 11;12; 13 mm
  • 17 db 1/2″-os hatszögletű dugókulcs 52 sz.: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 1 bit tartó 1/4″ 412 sz.: L. 25 mm
  • 2 db QuickRelease dugókulcs hosszabbító 1/2 509QR sz.: L. 130; 255 mm
  • 1 QuickRelease kardáncsukló 1/2″ 510QR sz.: L. 80 mm
  • 1 QuickRelease finom fogazású racsni 1/2″ 512QR N: L. 265,5 mm
  • 1 csavarhúzó 4008-1. sz.: 1/4″
  • 1 QuickRelease dugaszolható fogantyú 1/4 400QR sz.: L. 150 mm
  • 1 QuickRelease finom fogazású racsni 1/4″ 415QR N: L. 117 mm
  • 2 QuickRelease hosszabbító 1/4″ 405QR sz.: L. 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease kardáncsukló 1/4″ 407Q sz.R: L. 45 mm