TCS 1/2″-512/9 9 db dugókulcs-készlet 9 db

Cikkszám: 96830603
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 96830603
EAN / GTIN 4018754162512
Gyártó száma 96830603
L-szám L60010 3987
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Biztonságosan integrálható a Tool Control System (TCS) szerszámbetét moduláris rendszerébe

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 9
  • Fiókfelosztás: 1/3
  • Magasság mm (h): 40 mm
  • Hosszúság mm (L): 350 mm
  • Súly: 2364 g
  • Szélesség mm (b): 175 mm

Tartalom:

Tartalom 9 rész:
  • 1 T-hajtószár 1/2″ 506 sz.: L. 300 mm
  • 4 hosszabbítás 1/2″ 509 sz.: L. 52; 130; 255 (2x) mm
  • 1 kardáncsukló 1/2″ 510 sz.: L. 71 mm
  • 1 racsni 1/2″ 512-2K sz.: L. 265,5 mm
  • 1 reduktor 513 sz.: 1/2–3/8”
  • 1 nagyító 514 sz.: 1/2–3/4”