INHEX, kerékanya- és hatszögkulcs-készlet TCS 54/2309K/12506 13 db

Cikkszám: 96830163
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
Kivitel szerszámkészlettel
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 96830163
EAN / GTIN 4018754152063
Gyártó száma 96830163
L-szám L60010 2782
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Biztonságosan integrálható a Tool Control System (TCS) szerszámbetét moduláris rendszerébe

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 13
  • Súly: 1830 g

Tartalom:

Tartalom 13 rész:
  • 9 csavarhúzó bit INHEX 1/2 54 sz.: 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 2 IMPACT kerékanya csavarkulcs hatszögletű 1/2″-os csavarral Száma 2309K: 17; 19 mm
  • 2 hatlapos csavarkulcs 12506 sz.: 6; 7 mm