Kombikulcskészlet OPEN BOX TCS WT 13/18 6-24MM 6 - 24 18 db

Cikkszám: 96830121
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
Kivitel szerszámkészlettel
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 96830121
EAN / GTIN 4018754248766
Gyártó száma 96830121
L-szám L60010 5842
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Made in Germany - Kombikulcskészlet TCS betétben, 18 darab, 6-24 mm, gyűrűs oldal 15°-os szögben, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, krómozott acél, krómozott.
Jellemzők:
  • a 13217 sz. szerszámkocsi 60 mm-es fiókjaihoz
  • metrikus, egyenlő Kulcsnyílások
  • Állkapocs pozíció 15°
  • Gyűrű dupla hatszöggel
  • A gyűrű oldala 15 %-kal felhúzva
  • Az AS-Drive profil megakadályozza az élek sérülését
  • Megerősített kapcsolat a pofa és a tengely között
  • Stabil, karcsú és könnyű szerkezet
  • Nagy hajlítószilárdság a dupla-T profilnak köszönhetően
  • kellemes, csúszásmentes tapintás a STAHLWILLE kerek kivitelnek köszönhetően
  • cseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött
  • Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
  • Biztonságosan integrálható a Tool Control System (TCS) szerszámbetét moduláris rendszerébe

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 18
  • Terület: 6 - 24
  • ötvözet: Króm ötvözetű acél, krómozott
  • Tartalom:: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
  • DIN: DIN 3113 B formanyomtatvány
  • Súly: 1940 g

Tartalom:

Tartalom 18 rész:
  • 18 Kombikulcs 13 sz.: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm