Magasságállító a 967170 sz. satuhoz, Alkalmazható satu mérethez: 140

Cikkszám: 967530 140
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkalmazható satu mérethez Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasságállítási tartomány 242 mm
A munkalaptól mért magasság 93 mm - 335 mm
Satu méret 140
Súly 11,9 kg
Termék fajtája Magasságállító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 967530 140
EAN / GTIN 4045197694515
Gyártó száma 967530 140
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Stabil és nagyszilárdságú kovácsolt- / acélszerkezet. Nagyon nyugodt járás és pontos megvezetés a CNC-megmunkált összetevők következtében. Rendkívül erős szorítás a speciális befogóeszköznek köszönhetően. A satu magasságállításakor egy beépített gáztöltésű rugóstag gondoskodik a súlykiegyenlítésről. Gyors rögzítés bármely tetszőleges helyzetben a biztonsági rögzítőkar segítségével.

Előny:

A satu a magasságállító használata esetén további forgólap nélkül is 360°-ban elforgatható, a munkadarab legkedvezőbb munkahelyzetbe történő állításához. Minden emeléskor és forgatáskor fennáll a DIN 31001 1. részében megkövetelt 25 mm biztonsági távolság.

Felhasználás:

A satu centiméterpontos beállításához az ideális munkavégzési magasságba (különösen fontos tanműhelyek és iskolai műhelyek esetén).

Alkalmazható:

967170 sz. „Matador“ párhuzamsatuhoz.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarokkal munkapadra történő rögzítéshez.

Szín:

Ezüstszürke