Tartalék pofa pár, recézett, Pofaszélesség: 80mm

Cikkszám: 967040 80
Ár beállítása 2 Darab (20,73 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 80 mm
Magasság 20 mm
Mélység 12 mm
Rögzítés módja Fúrás
Rögzítő furat távolsága 51 mm
Befogófelület típus Recézett
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 967040 80
EAN / GTIN 4045197612335
Gyártó száma 967040 80
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

967000; 967010; 967030 sz. GARANT satuk.

Tartalom:

Rögzítő csavarokkal és központosító persellyel.