XL Step munkadobogó, mindkét oldalon járható, Fokok száma a platformmal együtt: 2X2

Cikkszám: 966151 2X2
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fokok száma a platformmal együtt Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Létratechnika teherbírása: 150

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Munkamagasság kb. 2,49 m
Platformmagasság korlát nélkül 0,49 m
Dobogó szélessége 600 mm
Dobogó mélysége 300 mm
Alsó, külső szélesség 0,8 m
Létrafok-/lépcsőfok mélység 92 mm
Kerekek nem
Fokok száma a platformmal együtt 2×2
Dobogó korláttal nem
Anyag Eloxált alumínium
Lépcső kivitele Lépcső
Kapaszkodó nem
Térdvédő nem
Járhatóság Kétoldalas
Állítható magasságú nem
Súly 5,6 kg
Termék fajtája Munkadobogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 966151 2X2
EAN / GTIN 4003866414093
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Kivitel:

Robusztus, mindkét oldalon járható, összecsukható munkadobogó nagy platformmal és kopásálló eloxált szárakkal. Extra mély lépcsők (92 mm) a kényelmes és biztonságos stabilitás érdekében. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően nyomómerevítéssel. 2 komponenses műanyagból készült nagy felületű létrapapucs, amely rácsfelületeken végzett munkához is alkalmas.

Szabvány:

DIN EN 14183.