Lépcsős kétágú létra, lépcsők lehetséges száma 3 – 10, egyik oldalon járható

Cikkszám: 966000 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fokok száma a platformmal együtt Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Létratechnika teherbírása: 150

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Létrahossz 1,44 m
Munkamagasság kb. 2,7 m
Platformmagasság 0,7 m
Alsó, külső szélesség 0,45 m
Kereszttartó magassága 87 mm
Létrafok-/lépcsőfok mélység 85 mm
Rakodótálca van igen
Fokok száma a platformmal együtt 3
Anyag Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból
Lépcső kivitele Lépcső
Járhatóság Egyoldalas
Súly 6 kg
Szabvány DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Termék fajtája Állólétra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 966000 3
EAN / GTIN 4003866403332
Gyártó száma 40333
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Kivitel:

Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból. Nagyméretű biztonsági dobogó (380 × 260 mm) integrált összekötő vasalattal, biztonsági híddal és széles rakodótálcával. 85 mm mély lépcsőfokok csúszásgátló recézéssel és szabadalmaztatott 7-pontos lépcsőfok-létraszár rögzítéssel. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően. Két beépített horoggal.

Szabvány:

DIN EN 131.