Lépcsős kétágú létra, lépcsők lehetséges száma 4 – 6, egyik oldalon járható, GripStep lépcsőfok burkolat

Cikkszám: 965901 4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fokok száma a platformmal együtt Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Létratechnika teherbírása: 150
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Hoffmann perforált fal osztás 9×9
Hossz L 1,73 m
Létrahossz 1,73 m
Munkamagasság kb. 3 m
Platformmagasság 0,93 m
Alsó, külső szélesség 0,5 m
Kereszttartó magassága 73 mm
Létrafok-/lépcsőfok mélység 80 mm
Anyag Alumínium
Lépcső kivitele Lépcső
Járhatóság Egyoldalas
Súly 6,6 kg
Termék fajtája Állólétra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 965901 4
EAN / GTIN 4045197742049
Gyártó száma 965901 4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Alumínium fokok és szárak, tartós fok-szár kötés, négyszeres peremezéssel. Nagyon stabil a kúpos felépítésnek köszönhetően.
80 mm mély fokok csúszásgátló recézéssel.
EasyHandle Haptoprene® markolat rögzítő mechanikával, csúszásbiztos BalanceBase létrapapuccsal.
GripStep lépcsőfok burkolat.
Műanyagból készült rakodótálcával.
Optimalizált létracsuklók nagyméretű felfekvő felülettel, 6 szegeccsel és műanyag védősapkával.

Szabvány:

DIN EN 131-2, üzembiztonsági rendelet, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 ill. 208-017 és az érvényben lévő DGUV szabályzat szerint.

Szín:

Szárak RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.