Nyeregszék, Szék színe: BLACK

Cikkszám: 965414 BLACK
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szék színe Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szék teherbírása: 120

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Lábkereszt ⌀ 540 mm
Magasságállítási tartomány 540 mm - 800 mm
Ülőfelület anyaga Műbőr
Lábkereszt anyaga Műanyag
Szék anyagának színe fekete
Lábkereszt kivitele Görgőkészlet
Súly 8,5 kg
Termék fajtája Nyeregszék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 965414 BLACK
EAN / GTIN 4016849993614
Gyártó/felelős személy Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Leírás

Kivitel:

Univerzális nyeregszék kerekekkel. A műbőr borítás lemosható és ellenáll a fertőtlenítőszereknek. A magától értetődő 3D ülésdinamika elősegíti az ergonomikus ülő testtartást, és támogatja a gerinc természetes S-alakját. 3 zónás párnahuzat az optimális nyomáselosztásért és kényelmes ülésért. Varrat nélküli és gyűrődésmentes párnázás. Ülésmagasság 540 - 800 mm. Műanyag lábkereszt ⌀ 540 mm. Extra nagy, sima futású univerzális kerekek, ⌀ 65 mm.

Szabvány:

DIN 68877

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.