{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szék teherbírása | 120 kg | |
| Sorozat | Base-Tec | |
| Kivitel | magas üléspozíció | |
| Ülőlap ⌀ | 400 mm | |
| Lábkereszt ⌀ | 680 mm | |
| Magasságállítási módja | Gyűrűs működtetés | |
| Magasságállítás kivitele | Gázrugó | |
| Magasságállítási tartomány | 570 mm - 850 mm | |
| Ülőfelület anyaga | Műbőr | |
| Lábkereszt anyaga | Műanyag | |
| Szék anyagának színe | fekete | |
| Lábkereszt kivitele | Talp lábtartó gyűrűvel | |
| Váz kivitele | 5 karú lábkereszt | |
| Szabvány | DIN 68877 | |
| Termék fajtája | Zsámoly |
| Cikkszám | 965407 | |
| EAN / GTIN | 4016849534657 | |
| Gyártó száma | 9469H-0551 NEU | |
| Gyártó/felelős személy | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |