{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szék teherbírása | 120 kg | |
| Kivitel | kerekekkel | |
| Ülőlap szélesség | 460 mm | |
| Ülőlap mélység | 470 mm | |
| Háttámla magassága | 580 mm | |
| Magasságállítási módja | Magasságállító kar | |
| Magasságállítás kivitele | Gázrugó | |
| Magasságállítási tartomány | 450 mm - 630 mm | |
| Lábkereszt anyaga | Acél | |
| Szék anyagának színe | Fekete | |
| Lábkereszt kivitele | Görgőkészlet | |
| Váz kivitele | 5 karú lábkereszt | |
| Kartámasz pár felszerelése lehetséges | igen | |
| Súly | 13,5 kg | |
| Termék fajtája | Munka forgószék |
| Cikkszám | 965328 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849625683 | |
| Gyártó száma | 9023-SP01-602-502217 | |
| Gyártó/felelős személy | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |