Munka forgószék, integrált habszivacs kerekekkel, alacsony, Szín: BLACK

Cikkszám: 965301 BLACK
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szék teherbírása: 120

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Sorozat Work-Tec
Kivitel kerekekkel
Ülőlap szélesség 460 mm
Ülőlap mélység 470 mm
Háttámla magassága 580 mm
Magasságállítási módja Magasságállító kar
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Fokozatmentes magasságállítás igen
Magasságállítási tartomány 450 mm - 630 mm
Ülőfelület anyaga Integrált habszivacs
Háttámla anyaga Integrált habszivacs
Lábkereszt anyaga Acél
Szék anyagának színe Fekete
Lábkereszt kivitele Görgőkészlet
Váz kivitele 5 karú lábkereszt
Kartámasz pár felszerelése lehetséges igen
Súly 14 kg
Termék fajtája Munka forgószék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 965301 BLACK
EAN / GTIN 4016849624464
Gyártó száma 9023-2000-602-502217
Gyártó/felelős személy Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Leírás

Kivitel:

ülőlap és háttámla puha integrált habszivacsból. Könnyen ápolható, lemosható, robusztus és enyhébb savakkal és lúgokkal, valamint mechanikai hatásokkal szemben ellenálló. Ellenáll a szikráknak.
Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

Szabvány:

DIN 68877

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek