{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szék teherbírása | 120 kg | |
| Sorozat | Work-Tec Ergo | |
| Kivitel | kerekekkel | |
| Ülőlap szélesség | 460 mm | |
| Ülőlap mélység | 470 mm | |
| Háttámla magassága | 580 mm | |
| Magasságállítási tartomány | 450 mm - 630 mm | |
| Háttámla magasságállítási tartomány | 60 mm | |
| A szék dőlésszögének beállítása fokban | 6 fok | |
| Szék mélység állítási tartomány | 60 mm | |
| Termék fajtája | Munka forgószék |
| Cikkszám | 965270 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849943923 | |
| Gyártó száma | 9033H-MH01-3279 | |
| Gyártó/felelős személy | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |