Kalibráló egység, teljes Mérés-B.2-100Nm f.transducer

Cikkszám: 96521069
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Kalibráló és beállító szerkezet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 96521069
EAN / GTIN 4018754179145
Gyártó száma 96521069
L-szám L60010 3572
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • a speciális erőátviteli rendszer megakadályozza, hogy az erő kifejtésének pontja eltolódjon
  • a kézikerék egy tengelyen keresztül lineárisan meghajt egy kart, amely ezt a mozgást az érzékelő számára forgó mozgássá alakítja át.
  • 2 golyós persely biztosítja a súrlódásmentes tartást és segíti a kulcs vízszintes beállítását
  • a nyomatékkulcs a kalibrálás során rögzített helyzetben marad
  • Az alacsonyabb oldalirányú erők és a csökkentett súrlódás minimalizálják a mérési hibákat
  • nemzeti és nemzetközi szabadalmakkal védett

Jellemző:

  • Tartomány N-m: 2-100 N·m..
  • Magasság mm (h): 1 mm
  • Hosszúság mm (L): 1 mm
  • Szélesség mm (b): 1 mm
  • Súly: 67600 g

Tartalom:

Tartalom::
  • Transzducer, négyzet alakú adapter, USB adapter, kábel, kalibrációs tanúsítványok kezelőszoftvere
  • Letöltések és dokumentumok