{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szék teherbírása | 120 kg | |
| Kivitel | kerekek nélkül | |
| Ülőlap szélesség | 470 mm | |
| Ülőlap mélység | 450 mm | |
| Háttámla magassága | 600 mm | |
| Magasságállítási módja | Magasságállító kar | |
| Magasságállítás kivitele | Gázrugó | |
| Magasságállítási tartomány | 490 mm - 630 mm | |
| Szék mélység állítási tartomány | 40 mm | |
| Háttámla állítási tartomány | 60 mm | |
| Teherbírás | 120 kg | |
| Ülőfelület anyaga | Mesh szövet | |
| Lábkereszt anyaga | Matt alumínium porszórt bevonattal | |
| Szék anyagának színe | fekete | |
| Lábkereszt kivitele | Talp | |
| Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez | igen | |
| Szinkron mechanika | igen | |
| Gerincoszlop megtámasztás | igen | |
| Váz kivitele | 5 karú lábkereszt | |
| Kartámasz pár felszerelése lehetséges | igen | |
| Szabvány | DIN 68877 | |
| Termék fajtája | Munka forgószék |
| Cikkszám | 965041 | |
| EAN / GTIN | 4045197613462 | |
| Gyártó száma | 965041 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |