730R/40/32 Quick 32 db nyomatékkulcs-készlet 32 db

Cikkszám: 96502053
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 96502053
EAN / GTIN 4018754082018
Gyártó száma 96502053
L-szám L60010 3980
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • általános karbantartási munkákhoz
  • egy acéldobozban
Legfontosabb jellemzők 730/40 nyomatékkulcs gyorskulcs
  • Kettős stop jelzéssel történő kioldás
  • Nincs szükség ″0″-ra történő visszaállításra
  • a mérőelemet csak a meghúzási folyamat során terheli a rendszer
  • Cserélhető behelyezőszerszámok tartójával
  • QuickRelease biztonsági zárral (5-65 méret)
  • Csúszásmentes állítóelem hüvelykujjas mélyedéssel a gyors nyomatékbeállításhoz
  • Nyíl alakú kezek
  • A kioldó mechanizmus érzéketlen a további és ellenterhelésre (max. a nyomatékkulcs mérési tartományának határáig).
  • Optimális kalibrálás a PerfectControl® 7791., 7794. Vagy 7706. Számú kalibráló berendezéssel
  • Bal oldali meghúzás a behelyezőszerszámok megfordításával
  • Egyszerű beállítás kívülről, 2 állítócsavarral, szétszerelés nélkül
  • 2 komponensű fogantyúval
  • DIN EN ISO 6789-2 szerinti kalibrálási tanúsítvány:2017
  • Kijelző eltérés ± 4%

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 32
  • Magasság mm (h): 60 mm
  • Hosszúság mm (L): 640 mm
  • Súly: 9739 g
  • Szélesség mm (b): 240 mm

Tartalom:

Tartalom 32 rész:
  • 1 MANOSKOP® szerviznyomatékkulcs No. 730R/40 Quick: Méréstartomány: 80-400 N·m..
  • 1 betétes racsni, megfordítható 1/2 735/20: 60 fog
  • 1 négyzet alakú behelyező szerszám 1/2″ 734/20
  • 7 pofás behelyező szerszámok 731/40: 13; 15; 17; 19; 22; 27; 30 mm
  • 1 állkapocs behelyező szerszám 3731/40: 24 mm
  • 7 Gyűrű behelyező szerszámok 732/40: 13; 15; 17; 19; 22; 24; 27 mm
  • 10 dugókulcs dupla hatszögletű 1/2″-os dugókulccsal 50 sz.: 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 1 T-hajtószár 1/2″ 506 sz.: L. 300 mm
  • 3 hosszabbítás 1/2″ 509 sz.: L. 55; 130; 255 mm