Elektronikus TORX ® csavarhúzó készlet Modell 4754/7 7 db

Cikkszám: 96479716
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
Cikkszám 96479716
EAN / GTIN 4018754355259
Gyártó száma 96479716
L-szám L60010 102852
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Legyen szó elektronikai mérnökökről, informatikusokról vagy órásmesterekről - csavarhúzó készletünket kifejezetten a szakemberek precíz munkához szükséges igényeinek megfelelően terveztük.
  • A TORX® T4 méretekkel; T5; T6; T7; T8; T9; T10, a készlet ideális az érzékeny alkatrészeken végzett finom munkákhoz.
  • A praktikus gyorsforgató zóna a forgó kupakkal kombinálva gyorsabb és hatékonyabb forgatást tesz lehetővé anélkül, hogy a csavarhúzót le kellene tenni.
  • A csúszásmentes többkomponensű fogantyú maximális irányíthatóságot biztosít és támogatja az ergonomikus munkavégzést.
  • Helytakarékos, feltekerhető táskában a biztonságos és szervezett tárolás érdekében.
Jellemzők:
  • Belső TORX ® csavarokhoz
  • Forgó sapka ergonomikus mélyedéssel
  • Keskeny, könnyen használható gyorsforgási zóna
  • Fej lazítással
  • Tartós görgős vászon  táska poliészter tépőzár
  • A szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett
  • Hímzett Stahlwille logó

Tartalom:

Tartalom 7 rész:
  • 7 Elektronikus TORX® csavarhúzó 4754 sz.: T4; T5; T6; T7; T8; T9; T10