4686 sz. csavarhúzó készlet 5 db

Cikkszám: 96469114
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
Cikkszám 96469114
EAN / GTIN 4018754330188
Gyártó száma 96469114
L-szám L60010 7462
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • DRALL+ csavarhúzó készlet - a legmagasabb igénybevételhez
  • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2 szerinti hornyos csavarhúzó
  • Phillips csavarhúzó POZIDRIV®/SUPADRIV® DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Króm ötvözött acél, matt krómozott
  • fekete csipke
  • fejcímkézéssel
  • környezetbarát kartoncsomagolásban

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 5
  • Tartalom:: 0,6 × 3,5; 1,0 × 5,5; 1,2 x 6,5 mm; PZ1; PZ2
  • Súly: 468 g

Tartalom:

Tartalom 5 rész:
  • 3 lapos csavarhúzó 4620 sz.: 0,6 × 3,5; 1,0 × 5,5; 1,2 x 6,5 mm
  • 2 kereszthornyú penge 4640 sz.: PZ1; PZ2