Nitrilgumi padlószőnyeg, nyitott, biztonsági szegéllyel, fekete / narancssárga, Szélesség×hossz: 66X102cm

Cikkszám: 964620 66X102
Ár / 1 Darab (339,60 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (cm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Álláskönnyítő: Fáradtságellenes; Csúszásgátló; Szigetelő (hő)
  • ütésvédelem: Padló
  • Anyag tulajdonsága: olajálló

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Álláskönnyítő Fáradtságellenes; Csúszásgátló; Szigetelő (hő)
ütésvédelem Padló
Anyag tulajdonsága olajálló
Hossz 102 cm
Szélesség 66 cm
Vastagság 22 mm
Anyag nitrilgumi
Festék fekete / narancssárga
Biztonsági szegéllyel 3 oldalas
Összeilleszthető nem
Súly 13 kg/m2
Termék fajtája Munkahelyi szőnyeg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 964620 66X102
EAN / GTIN 662641658141
Gyártó száma 549S2640OB
Gyártó/felelős személy Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Leírás

Kivitel:

Ipari nitrilgumi padlószőnyegek három oldalon jól látható, narancsszínű biztonsági szegéllyel.
  • Az alsó oldalon a plusz bordák tágas „tereket“ hoznak létre a szennyeződéseknek és folyadékoknak − a felület tiszta, száraz és csúszásmentes marad.
  • Hosszú élettartamú, robusztus, rendkívül ellenálló nitrilgumi.
  • Teljesen csúszásmentes felület és biztonságos padlótapadás, nedvesség esetén is. Padlóvastagság: 22 mm, súly: kb. 13 kg/m2.
  • Az ipari olajokkal és a legtöbb vegyszerrel szemben ellenálló.
  • Bevizsgált csúszásgátlás DIN 51130 és BGR 181 szerint.

Nitrilgumi padlószőnyegek kerek nyílásokkal.

Figyelem:

Speciális méretek külön rendelésre szállíthatók 30,5×30,5 cm-es osztásméretben, plusz szegélylécenként 5 cm.