Kombikulcskészlet OPEN BOX 13A/20 1/4 - 1.1/4 20 db

Cikkszám: 96404804
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 96404804
EAN / GTIN 4018754080878
Gyártó száma 96404804
L-szám L60010 2038
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű, 20 darabos kombinált villáskulcs-készlet egyenlő szélességű lapokkal.
Jellemzők:
  • inch, egyenlő Lapok szélessége kartonpapír csomagolásban
  • Gyűrű oldala 15°-os szögben, állkapocs pozíció 15°-os szögben
  • Megerősített kapcsolat a pofa és a tengely között
  • Stabil, karcsú és könnyű szerkezet
  • Rendkívül rugalmas és tartós
  • Nagy hajlítószilárdság a dupla-T profilnak köszönhetően
  • kellemes, csúszásmentes tapintás a STAHLWILLE kerek kivitelnek köszönhetően
  • cseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött
  • Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 20
  • Terület: 1/4 - 1,1/4
  • ötvözet: Króm ötvözetű acél, krómozott
  • Tartalom:: 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4 ″
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Pofaállás: 15°
  • Sz.: 13a/20 2)
  • Súly: 3180 g